text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Punta abierta 46mm

Artículo No. 1Y308126
Ancho de llave (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 22 mm
Con manivela No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 46
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 22 mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 46
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 22
Modelo de media luna No
Anchura del cabezal grande (mm) 68
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Gedore
Codigo SA 82079099
Model 8796
Type Ring End Fitting

Descripción

Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo

Números de artículo

Artículo No. 1Y308126
EAN 4002805876466
UBB 500642835887
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 7708760
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.