Llaves de dos bocas fijas
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
Llaves
Llaves de dos bocas fijas
Llaves de dos bocas fijas
0H440635
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
Gedore Punta abierta 41mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0H440635
Ancho de llave (mm)
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
22 mm
Con manivela
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
41
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
22 mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
41
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
22
Modelo de media luna
No
Anchura del cabezal grande (mm)
68
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo
Números de artículo
Artículo No.
0H440635
EAN
4002805876411
UBB
500642835622
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
7708680