text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore punta abierta 27mm

Artículo No. 2K602517
Ancho de llave (mm)
Diseño Racor Abierto
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 22 mm
Con manivela No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 27
Diseño Racor Abierto
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 22 mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 27
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 17
Modelo de media luna No
Anchura del cabezal grande (mm) 46.5
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Gedore
Model 8796
Type Ring End Fitting

Descripción

Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo

Números de artículo

Artículo No. 2K602517
EAN 4002805876275
UBB 500642834898
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 7708170
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.