Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates de pinza
Alicates de montaje
1L646139
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
Gedore Power Line 8351-1 Alicate electrónico miniatura de corte lateral 0,6-2,59mm 8mm Mandíbula 135mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1L646139
Aislamiento
No
Longitud (mm)
137
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con función de desaislado
No
Probado ESD
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud (mm)
137
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con función de desaislado
No
Probado ESD
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8351-1
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Filos de corte acodados 21°, con bisel fino, dureza 62 HRC, Valores de corte: Alambre de cobre: máx. 2,0 mm / AWG 12, Alambre semiduro: máx. 1,6 mm / AWG 14, Alambre de piano: máx. 0,6 mm / AWG 22, Alambre de piano: 0,6 mm / AWG 22
Números de artículo
Artículo No.
1L646139
EAN
4010886855737
UBB
500642348477
UNSPSC
27112126
Artículo del fabricante nr
1829041