text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Portabit 619


Accionamiento hexagonal según DIN 3126 - D 6.3 (1/4") y accionamiento cuadrado Forma G según DIN 3121, Para herramientas manuales o eléctricas, Para el uso en herramientas eléctricas, recomendamos el uso de un anillo y un pasador de bloqueo, Fosfatado de manganeso, * Longitud no normalizada, Fosfatado de manganeso, * Longitud no normalizada

Artículo No. G2408.001.785
Longitud (mm) 35
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (hembra)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (masculino)
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 35
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (hembra)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (masculino)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 12.5
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 70
Codigo SA 8466103800
Type Adapter Bit

Descripción

Accionamiento hexagonal según DIN 3126 - D 6.3 (1/4") y accionamiento cuadrado Forma G según DIN 3121, Para herramientas manuales o eléctricas, Para el uso en herramientas eléctricas, recomendamos el uso de un anillo y un pasador de bloqueo, Fosfatado de manganeso, * Longitud no normalizada, Fosfatado de manganeso, * Longitud no normalizada

Números de artículo

Artículo No. G2408.001.785
EAN 4010886652411
UBB 203122614134
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 6524150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.