Destornilladores con torque
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Destornilladores con torque
6W452929
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
Gedore MIN FH BLUE FS Destornillador dinamométrico 1/4» engranaje hexagonal 0,27-1,35Nm 111mm
Añadir catálogo
Artículo No.
6W452929
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
210
Longitud total (mm)
111
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
210
Longitud total (mm)
111
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Modelo destornillador
Sí
Precisión según ISO 6789 (%)
6
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
MIN FH BLUE
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 14-135 cN - m, Fabricación en serie con valor de apriete constante, Industria electrónica, mecánica de precisión y fabricación industrial, Características: Destornillador con par de apriete preajustado - sin escala, Con accionamiento hexagonal hembra de 1/4" para utilizar con puntas hexagonales de 1/4" según DIN 3126 - C 6.3, Con adaptador también apto para vasos de cuadradillo de 1/4" según DIN 3124, Precisión de trabajo: +/- 6 % de tolerancia del par de apriete ajustado, Según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales, Embrague radial de bolas de precisión y diseño de leva para un apriete bidireccional controlado, El mecanismo de precisión se desliza de forma muy perceptible cuando se alcanza el valor preajustado, Reajuste automático a la posición inicial, Construcción ligera gracias a las empuñaduras de aluminio anodizado, El preajuste se puede realizar en fábrica o por el usuario en comprobadores de par de apriete adecuados, Al realizar el pedido, especifique el valor N-m - si se desea un preajuste fijo de fábrica (precio a consultar), Volumen de suministro: Volumen de suministro: Destornilladores dinamométricos, adaptador para accionamiento cuadrado/hexagonal de 1/4" (nº 757-20), modelo nº TLS 1360 FH con mango en T adicional para facilitar el trabajo, Certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789, Suministro en embalaje de cartón resistente
Números de artículo
Artículo No.
6W452929
EAN
4002805921623
UBB
500642429806
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
1471465