text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Martillo de cepillar Gedore 277


Fabricados en acero templado y revenido según EN 10083, Esmaltados en azul, con caras rectificadas, Pintados en azul, encimeras lijadas

Artículo No. G2760.000.277
Diseño Otro
Longitud (mm) 300
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 37
Sin rebote No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Longitud (mm) 300
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 37
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 331
Material cabezal Acero
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 350
Codigo SA
Type Planishing Hammer

Descripción

Fabricados en acero templado y revenido según EN 10083, Esmaltados en azul, con caras rectificadas, Pintados en azul, encimeras lijadas

Números de artículo

Artículo No. G2760.000.277
EAN 4010886646120
UBB 203114007495
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 6461210
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.