text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mango giratorio 1997


Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar, Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, pulido, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Artículo No. G2283.001.997
Diseño Derecho
Aislamiento No
Longitud (mm) 385
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento No
Longitud (mm) 385
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Empuñadura deslizante No
Probado según ISO 3315
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 580
Codigo SA 8466103800
Type Swivel Handle

Descripción

Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar, Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, pulido, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2283.001.997
EAN 4010886614495
UBB 240122044268
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6144910
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.