text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mango giratorio 1996


Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar, Para vasos manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, pulido, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Artículo No. G2283.001.996
Aislamiento No
Longitud (mm) 255
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Junta universal No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud (mm) 255
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Empuñadura deslizante No
Probado según ISO 3315
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 405
Type Swivel Handle

Descripción

Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar, Para vasos manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, pulido, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2283.001.996
EAN 4010886614488
UBB 240122044185
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6144830
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.