text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mango con cuadradillo 2098 1/4 pulgada 1-comp. longitud mango 150 mm


Para vasos manuales con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola

Artículo No. G2282.002.098
Diseño Derecho
Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 145
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 145
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Empuñadura deslizante No
Probado según ISO 3315
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 65
Código de producto 8466103800
Type Driving Handle

Descripción

Para vasos manuales con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola

Números de artículo

Artículo No. G2282.002.098
EAN 4010886617144
UBB 240122056544
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6171480
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.