text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Maletín de herramientas 70-1440


En azul GEDORE, impermeable, Uniones fuertes, asas y tapón para mantener la tapa abierta, Forro especial, con separador de documentos y bandeja extraíble para piezas pequeñas ES 1440, Pedir por separado bastidor de transporte 1441 Z, 1440-45 sin bandeja para piezas pequeñas, Carga soportada 1440-70, -83, -91, -100 hasta 400 kg sin utilizar las asas abat

Artículo No. G2005.661.651
Anchura 698
Diseño Caso
Altura 387
Profundidad 320
Grillete con candado
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 698
Diseño Caso
Altura 387
Profundidad 320
Grillete con candado
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura No
Bandeja extraíble
Número total de compartimentos 1
Con espuma No
Con separador No
Con mango telescópico No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 18000
Model 1440-70
Type Tool Case

Descripción

En azul GEDORE, impermeable, Uniones fuertes, asas y tapón para mantener la tapa abierta, Forro especial, con separador de documentos y bandeja extraíble para piezas pequeñas ES 1440, Pedir por separado bastidor de transporte 1441 Z, 1440-45 sin bandeja para piezas pequeñas, Carga soportada 1440-70, -83, -91, -100 hasta 400 kg sin utilizar las asas abatibles. Al elevar, fuerza de apoyo estática de las asas abatibles máx. 150 kg, Equipamiento especial a petición, Equipamiento especial a petición

Números de artículo

Artículo No. G2005.661.651
EAN 4010886661659
UBB 203188073910
UNSPSC 24113106
Artículo del fabricante nr 6616510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.