Con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas, 16 - 18 mm de voladizo de aislamiento, Tamaños 27, 30 y 32: el diámetro d1 no está normalizado, El diámetro d1 para los tamaños 27, 30 y 32 no está normalizado