text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llaves de vaso M10 100MM

Artículo No. 6U392908
Longitud total (mm) 100
Diámetro 22.5
Longitud (mm) 100
Longitud de la hoja (mm) 62
Tamaño de conexión 1/2 pulgada

Especificaciones

Longitud total (mm) 100
Diámetro 22.5
Longitud (mm) 100
Longitud de la hoja (mm) 62
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 10
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit

Descripción

RIBE® = marca registrada de Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach

Números de artículo

Artículo No. 6U392908
EAN 4010886886007
UBB 500642778616
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1449591
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.