text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llaves de vaso K 21 22 MM


Accionamiento a máquina, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar, Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, Utilizar KB 3770 y KB 3775 a partir de 75 mm, * no normalizado, * no normalizado

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 22
Longitud (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 22
Longitud (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 11
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model K 21 22
Type Impact Socket

Descripción

Accionamiento a máquina, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar, Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, Utilizar KB 3770 y KB 3775 a partir de 75 mm, * no normalizado, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2335.220.001
EAN 4010886618301
UBB 203120486204
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6183060

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.