text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llaves de vaso INX 30 6 6 MM


Actuador cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, Actuador manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, Punta según DIN 2325, Punta según DIN 2325

Artículo No.
Longitud total (mm) 49
Diámetro 17.5
Tamaño (TX) 6
Longitud (mm) 49
Longitud de la hoja (mm) 49
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 49
Diámetro 17.5
Tamaño (TX) 6
Longitud (mm) 49
Longitud de la hoja (mm) 49
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Dimensión (mm) 6
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 10
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 45
Codigo SA 8207903000
Type Screwdriver Bit

Descripción

Actuador cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, Actuador manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, Punta según DIN 2325, Punta según DIN 2325

Números de artículo

Artículo No. G2219.060.001
EAN 4010886624227
UBB 203120500970
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6242250

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.