text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llaves de vaso DG 30 18 18 MM


De accionamiento manual, Acero cromovanadio 31CrV3, cromado, Acero cromovanadio 31CrV3, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 18
Longitud (mm) 46
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 18
Longitud (mm) 46
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación
Tamaño de conexión (mm) 10
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 75
Model DG 30 18
Type Socket

Descripción

De accionamiento manual, Acero cromovanadio 31CrV3, cromado, Acero cromovanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2222.180.001
EAN 4010886624241
UBB 203120497011
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6242410

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.