text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llaves de vaso 25 PK 15MM


Agujeros profundos sobre las cabezas hexagonales para alojar espárragos largos, Agujero pasante en el lado acodado para alojar una barra de apriete (p.ej. 26 D, pedir por separado), Cromado, Cromado, Cromado, puntas acabado cañón de fusil

Artículo No. G2452.150.001
Flexible No
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 15
Longitud total (mm) 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Flexible No
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 15
Longitud total (mm) 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 15
Tamaño de llave pequeño (mm) 15
Adecuado para tommy bar
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 195
Codigo SA 82041100
Type Double Ended Socket Wrench

Descripción

Agujeros profundos sobre las cabezas hexagonales para alojar espárragos largos, Agujero pasante en el lado acodado para alojar una barra de apriete (p.ej. 26 D, pedir por separado), Cromado, Cromado, Cromado, puntas acabado cañón de fusil

Números de artículo

Artículo No. G2452.150.001
EAN 4010886825860
UBB 500503818758
UNSPSC 27111725
Artículo del fabricante nr 1616366
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.