Llaves de dos bocas fijas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves de dos bocas fijas
Llaves de dos bocas fijas
6A934453
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
Gedore Llaves de dos bocas fijas 22MM
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6A934453
Ancho de llave (mm)
Diseño
Racor Abierto
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
22 mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
22
Modelo de llave simple
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
22
Diseño
Racor Abierto
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
22 mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
22
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
15
Modelo de media luna
No
Anchura del cabezal grande (mm)
38
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82079099
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6A934453
EAN
4002805876220
UBB
500642834484
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
7707950