text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca Gedore Ring 9 x 12 19mm


Carraca de anillas planas con perfil UD, dentado fino, Con cambio de palanca empotrado, Para aflojar o apretar rápidamente con alta transmisión de par, Aspecto no deslumbrante gracias al cromado mate, inserto de bloqueo y trinquete fosfatados al manganeso, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, forjada, Para utilizar con llave dinamométrica 9x12 mm o mango

Artículo No. 4F240626
Longitud 85.7
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 19
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 85.7
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 19
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 15.8
Altura del cabezal grande (mm) 11.7
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 22
Anchura del cabezal grande (mm) 36.3
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No

Descripción

Carraca de anillas planas con perfil UD, dentado fino, Con cambio de palanca empotrado, Para aflojar o apretar rápidamente con alta transmisión de par, Aspecto no deslumbrante gracias al cromado mate, inserto de bloqueo y trinquete fosfatados al manganeso, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, forjada, Para utilizar con llave dinamométrica 9x12 mm o mango rectangular 9x12 mm, Forjada, Para utilizar con llave dinamométrica 9x12 mm o mango rectangular 9x12 mm

Números de artículo

Artículo No. 4F240626
EAN 4002805933152
UBB 500632570700
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 2827778
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.