text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca de anillo Gedore 9 x 12 13mm


Carraca de anillas planas con perfil UD, dentado fino, Con palanca de cambio embutida, Para aflojar o apretar rápidamente con alta transmisión de par, Aspecto no deslumbrante gracias al cromado mate, inserto de bloqueo y trinquete fosfatados al manganeso, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, forjada, Para utilizar con llave dinamométrica de 9x12 mm o mang

Artículo No. 6P444014
Longitud 70.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 70.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 15.8
Altura del cabezal grande (mm) 9
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 22
Anchura del cabezal grande (mm) 25.7
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No

Descripción

Carraca de anillas planas con perfil UD, dentado fino, Con palanca de cambio embutida, Para aflojar o apretar rápidamente con alta transmisión de par, Aspecto no deslumbrante gracias al cromado mate, inserto de bloqueo y trinquete fosfatados al manganeso, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, forjada, Para utilizar con llave dinamométrica de 9x12 mm o mango rectangular 9x12 mm, Forjada, Para utilizar con llave dinamométrica de 9x12 mm o mango rectangular 9x12 mm

Números de artículo

Artículo No. 6P444014
EAN 4002805933121
UBB 500632570395
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 2827743
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.