text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave plana TX 4 E6xE8


Acero al cromo-vanadio 31CrV3, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 8
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 5
Altura del cabezal grande (mm) 6
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 9
Anchura del cabezal grande (mm) 11
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 25
Codigo SA 8204110000
Model TX4
Type Flat Ring Spanner

Descripción

Acero al cromo-vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2137.006.008
EAN 4010886605981
UBB 240120669579
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6059800

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.