text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore llave para tubos 2 pulgadas 570


Para trabajos en espacios reducidos, Cabeza estrecha, modelo de mordazas multiagarre, ángulo 52°, Acero al cromo vanadio especial GEDORE, Forjada por estampación, Templada, dentado endurecido adicionalmente, Autoagarre por dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, Rodillo asegurado contra pérdida, Esmaltada en azul, Esmaltada en azul

Artículo No. G2585.000.570
Peso 2570
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 2 inch
Longitud (mm) 580
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '76.000']
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 2570
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 2 inch
Longitud (mm) 580
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '76.000']
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2450
Model 176
Type Pipe Wrench

Descripción

Para trabajos en espacios reducidos, Cabeza estrecha, modelo de mordazas multiagarre, ángulo 52°, Acero al cromo vanadio especial GEDORE, Forjada por estampación, Templada, dentado endurecido adicionalmente, Autoagarre por dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, Rodillo asegurado contra pérdida, Esmaltada en azul, Esmaltada en azul

Números de artículo

Artículo No. G2585.000.570
EAN 4010886643839
UBB 240102114495
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 6438310
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.