text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave para tubos 10 255


Piezas forjadas templadas, Dientes desplazados en sentido contrario a la rotación y templados por inducción, Mango de fundición maleable, esmaltado al horno, acero especial templado y revenido GEDORE, rectificado, acero especial templado y revenido GEDORE, rectificado

Article number G2583.000.255
Peso 850
Longitud (mm) 245
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '48.000']
Tapa del mango Otro
Marca Gedore
Packed per 1

Specifications

Peso 850
Longitud (mm) 245
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '48.000']
Tapa del mango Otro
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 800
Codigo SA 8204120000
Model 227 10
Type Pipe Wrench

Description

Piezas forjadas templadas, Dientes desplazados en sentido contrario a la rotación y templados por inducción, Mango de fundición maleable, esmaltado al horno, acero especial templado y revenido GEDORE, rectificado, acero especial templado y revenido GEDORE, rectificado

Article numbers

Article number G2583.000.255
EAN 4010886645314
UBB 203102186541
UNSPSC 27111708
Manufacturer article nr  6453110
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.