text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 894 VDE Spanner 32mm 280mm Length


Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool, mordaza ajustada a 15°, mordaza ajustada a 15°.

Numéro d'article
Length (mm) 280
Isolation protection 1000 V Yes
Wrench size large (mm) 32
Wrench size small (mm) 32
Single wrench model Yes
Emballé par 1

Spécifications

Length (mm) 280
Isolation protection 1000 V Yes
Wrench size large (mm) 32
Wrench size small (mm) 32
Single wrench model Yes
Low spark model No
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
VDE tested Yes
Brand Gedore
Weight per piece (g) 400
Commodity code 8204110000
Type Spanner

La description

Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool, mordaza ajustada a 15°, mordaza ajustada a 15°.

Numéros d'articles

Numéro d'article G3100.320.001
EAN 4010886657492
UBB 203122628746
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6574920

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.