text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave fija VDE 894 14 mm


Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool, mordaza ajustada a 15°, mordaza ajustada a 15°.

Artículo No.
Longitud (mm) 145
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de llave grande (mm) 14
Tamaño de llave pequeño (mm) 14
Modelo de llave simple
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 145
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de llave grande (mm) 14
Tamaño de llave pequeño (mm) 14
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 60
Type Spanner

Descripción

Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool, mordaza ajustada a 15°, mordaza ajustada a 15°.

Números de artículo

Artículo No. G3100.140.001
EAN 4010886657256
UBB 203122627839
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6572550

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.