text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave fija doble 895 17x22 mm


Juego de mordazas a 15°, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, Acabado fosfato de manganeso hasta 34x36 mm, gris acero a partir de 36x41 mm, * no estandarizado, Juego de mordazas a 15°, Sujeción segura gracias al eje de perfil - muy ergonómico y manejable, Sobrecarga indicada por deformación

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Longitud 192
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 22
Tamaño de llave pequeño (mm) 17
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud 192
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 22
Tamaño de llave pequeño (mm) 17
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 8
Anchura de cabeza pequeña (mm) 36
Anchura del cabezal grande (mm) 46
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE No
Marca GEDORE

Descripción

Juego de mordazas a 15°, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, Acabado fosfato de manganeso hasta 34x36 mm, gris acero a partir de 36x41 mm, * no estandarizado, Juego de mordazas a 15°, Sujeción segura gracias al eje de perfil - muy ergonómico y manejable, Sobrecarga indicada por deformación

Números de artículo

Artículo No. G2107.017.022
EAN 4010886658642
UBB 203120569041
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6586420

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.