Llaves de dos bocas
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
Llaves
Llaves de bocas
Llaves de dos bocas
7S614974
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
Gedore Llave fija doble 55 x 60 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
7S614974
Longitud (mm)
560
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
60
Tamaño de llave pequeño (mm)
55
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
560
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
60
Tamaño de llave pequeño (mm)
55
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
18
Anchura de cabeza pequeña (mm)
113
Anchura del cabezal grande (mm)
123
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Modelo delgado, eje ovalado, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabezas finamente pulidas, cromadas, * no estandarizado, Mandíbula: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Agarre seguro gracias al eje de perfil delgado, Sobrecarga indicada por deformación, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro, Acero al cromo-vanadio 31CrV3
Números de artículo
Artículo No.
7S614974
EAN
4010886897072
UBB
500642481856
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
2312107