Llaves de dos bocas
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
Llaves
Llaves de bocas
Llaves de dos bocas
2J941696
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
Gedore Llave fija doble 34 x 36 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
2J941696
Longitud (mm)
320
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
36
Tamaño de llave pequeño (mm)
34
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
320
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
36
Tamaño de llave pequeño (mm)
34
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
13.8
Anchura de cabeza pequeña (mm)
70
Anchura del cabezal grande (mm)
74
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Juego de mordazas a 15°, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, Acabado fosfato de manganeso hasta 34x36 mm, gris acero a partir de 36x41 mm, * no estandarizado, Juego de mordazas a 15°, Sujeción segura gracias al eje de perfil - muy ergonómico y manejable, Sobrecarga indicada por deformación
Números de artículo
Artículo No.
2J941696
EAN
4010886658307
UBB
500642419823
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
6583080