text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave fija 894 anchura 90 mm longitud 690 mm acero-gris


Mordaza ajustada a 15°, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, Acabado fosfato de manganeso hasta 38 mm, gris acero a partir de 41 mm, Tamaños 10 - 135 mm con agujero para colgar, * no estandarizado, Mordaza ajustada a 15°, Sujeción segura gracias al eje perfilado - muy ergonómico y manejable, Indicación de sobrecarga por deformación, * no estandarizado

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 690
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 90
Tamaño de llave pequeño (mm) 90
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 690
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 90
Tamaño de llave pequeño (mm) 90
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 23
Anchura de cabeza pequeña (mm) 173
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 5000
Type Spanner

Descripción

Mordaza ajustada a 15°, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, Acabado fosfato de manganeso hasta 38 mm, gris acero a partir de 41 mm, Tamaños 10 - 135 mm con agujero para colgar, * no estandarizado, Mordaza ajustada a 15°, Sujeción segura gracias al eje perfilado - muy ergonómico y manejable, Indicación de sobrecarga por deformación, * no estandarizado

Números de artículo

Artículo No. G2105.900.001
EAN 4010886657805
UBB 240120079514
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6578080

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.