text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave fija 894 ancho 8 mm longitud 94 mm fosfatado


Mordaza ajustada a 15°, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Acabado fosfato de manganeso hasta 38 mm, gris acero a partir de 41 mm, Tamaños 10 - 135 mm con agujero para colgar, * no estandarizado, Mordaza ajustada a 15°, Agarre seguro gracias al eje perfilado - muy ergonómico y manejable, Sobrecarga indicada por deformación, * no estandarizado

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 94
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 8
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 94
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 8
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 3.5
Anchura de cabeza pequeña (mm) 19
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 15
Codigo SA 8204110000
Type Spanner

Descripción

Mordaza ajustada a 15°, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Acabado fosfato de manganeso hasta 38 mm, gris acero a partir de 41 mm, Tamaños 10 - 135 mm con agujero para colgar, * no estandarizado, Mordaza ajustada a 15°, Agarre seguro gracias al eje perfilado - muy ergonómico y manejable, Sobrecarga indicada por deformación, * no estandarizado

Números de artículo

Artículo No. G2105.080.001
EAN 4010886657386
UBB 240120076627
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6573870

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.