text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave fija 5/8


GEDORE acero al vanadio 31CrV3, Fosfatado de manganeso, Tamaños 7/16" - 1.1/8" con agujero para colgar, Mordaza: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Mordaza ajustada a 15°, Agarre seguro gracias al eje perfilado - muy ergonómico y manejable, Sobrecarga indicada por deformación, Tamaño 10 - 135 mm con agujero de acodamiento, *no estandarizado

Artículo No.
Longitud (mm) 155
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 5.5
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 155
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 5.5
Tamaño de llave grande (pulgadas) 5/8 de pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 33
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 55
Codigo SA
Type Spanner

Descripción

GEDORE acero al vanadio 31CrV3, Fosfatado de manganeso, Tamaños 7/16" - 1.1/8" con agujero para colgar, Mordaza: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Mordaza ajustada a 15°, Agarre seguro gracias al eje perfilado - muy ergonómico y manejable, Sobrecarga indicada por deformación, Tamaño 10 - 135 mm con agujero de acodamiento, *no estandarizado

Números de artículo

Artículo No. G2105.158.001
EAN 4010886658031
UBB 203120565320
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6580300

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.