text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave fija 34 mm

Artículo No. 3O280167
Longitud (mm) 290
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 34
Tamaño de llave pequeño (mm) 34
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 12.3

Especificaciones

Longitud (mm) 290
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 34
Tamaño de llave pequeño (mm) 34
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 12.3
Anchura de cabeza pequeña (mm) 70
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Spanner

Números de artículo

Artículo No. 3O280167
EAN 4010886657577
UBB 500642485402
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6575730
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.