Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
5I896872
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
Gedore Llave dinamométrica Z22 100-600nm
Añadir catálogo
Artículo No.
5I896872
Aislamiento
No
Electrónica
Sí
Peso
3220
Longitud total (mm)
1055
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
Sí
Peso
3220
Longitud total (mm)
1055
Protección de aislamiento 1000 V
No
Momento de apriete (Nm)
['100.000', '600.000']
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
1
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
ET2SZA 600
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Control del par de apriete/ángulo de giro, Señalización óptica, acústica y sensorial al alcanzar el parámetro de atornillado ajustado/con visualización adicional del apriete del tornillo mediante barra de progreso LED, Evaluación gráfica habilitada por software, Pantalla gráfica de contraste marcado con iluminación de fondo, Accionamiento: Extremo de espiga 22/28 mm, accionamiento cuadrado 1/4" o cavidad rectangular 9x12/14x18 mm con mecanismo de bloqueo por espiga. El tamaño de montaje determina el accionamiento, Nº ET2SKA 150 y Nº ET2SKA 300 incl. carraca reversible de 1/2", Para uso en lugares de difícil acceso, Herramientas especiales a petición, Ligero y robusto: La carcasa de aluminio y el mango ergonómico garantizan un manejo fácil y seguro, incluso con pares de apriete elevados, Soporte para herramientas, a partir de ET2SKA 150 120° giratorio a la carcasa de aluminio, Teclas de función: Fácil manejo, Calibración pulsando un botón, Llave de manejo ergonómica lateral, Convertible de N-m a lbf-ft mediante software, Uso: Montaje de minilotes, Aseguramiento de la calidad, Laboratorios de ensayo y departamentos de pruebas, Herramienta alternativa para puestos de trabajo de montaje, Puestos de trabajo correctivos, Inspección y análisis de uniones atornilladas, Características: Amplio campo de operación: 5 modelos en el rango de 2 a 1000 N-m, Portaherramientas cuadrado de 1/4", cavidad rectangular de 9x12, 14x18 con mecanismo de bloqueo de pasador, extremo de espiga de 22 y 28 mm (según modelo), Señalización: visual (barra de progreso LED), acústica (pitido), sensorial (vibración), Trazable según normas nacionales, Precisión de lectura del par de apriete +/- 1 %, +/- 1 dígito de la cifra de lectura
Números de artículo
Artículo No.
5I896872
EAN
4002805932933
UBB
500642448871
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
2795639