Herramientas dinamométricas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
8I773486
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
Gedore Llave dinamométrica Z 22 250-850 nm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
8I773486
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
5000
Longitud total (mm)
1340.7
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['250.000', '850.000']
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
5000
Longitud total (mm)
1340.7
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['250.000', '850.000']
Tamaño de conexión (mm)
22
División de la escala de precisión (Nm)
1
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041100
Model
DMZ 850
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8I773486
EAN
4002805931646
UBB
500642445232
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
2641577