Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
7V609513
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
Gedore Llave dinamométrica Z 22 150-750 nm
Añadir catálogo
Artículo No.
7V609513
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
4380
Longitud total (mm)
1193.7
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
4380
Longitud total (mm)
1193.7
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['150.000', '750.000']
Tamaño de conexión (mm)
22
División de la escala de precisión (Nm)
1
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
DMZ 750
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con extremo de espiga para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrada con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más precisa que el +/- 4 % exigido por la norma, Para apriete bidireccional controlado, Construcción robusta en tubo de acero barnizado, con extremo de espiga fosfatado (Ø 16 mm o Ø 22 mm) y piezas de plástico de alta calidad, Empuñadura ergonómica de plástico con ayuda de calibración, Conmutación entre escala principal en N-m y escala auxiliar en lbf-ft para evitar errores de lectura al ajustar el par de apriete, Con escala micrométrica para la escala principal en N-m para ajustar valores intermedios, El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica, Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete con símbolo de referencia, Predisposición para ajuste rápido con llave Allen hexagonal, no incluida, Sistema de ajuste/configuración asegurado, Calibre de utilización 56 mm (Ø 22 mm), Funcionamiento sólo con racores finales con calibres de profundidad normalizados, de lo contrario pueden producirse imprecisiones, Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible por la parte frontal (p. ej. racor final abierto) o lateral (p. ej. carraca reversible y llave de vaso).
Números de artículo
Artículo No.
7V609513
EAN
4002805931639
UBB
500642445075
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
2641569