text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica Z 22 110-550 nm

Artículo No. 7J021332
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 3280
Longitud total (mm) 912.7
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['110.000', '550.000']

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 3280
Longitud total (mm) 912.7
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['110.000', '550.000']
Tamaño de conexión (mm) 22
División de la escala de precisión (Nm) 1
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Model DMZ 550
Type Torque Wrench

Números de artículo

Artículo No. 7J021332
EAN 4002805931622
UBB 500642444813
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 2641550
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.