Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
1C620167
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
Gedore Llave dinamométrica Z 16 20-100 nm
Añadir catálogo
Artículo No.
1C620167
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
998
Longitud total (mm)
405.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
998
Longitud total (mm)
405.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['20.000', '100.000']
Tamaño de conexión (mm)
16
División de la escala de precisión (Nm)
0.5
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Código de producto
82041100
Model
DMZ 100
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con extremo de espiga para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrada con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más precisa que el +/- 4 % exigido por la norma, Para apriete bidireccional controlado, Construcción robusta de tubo de acero barnizado, con extremo de espiga fosfatado (Ø 16 mm o Ø 22 mm) y piezas de plástico de alta calidad, Empuñadura ergonómica de plástico con ayuda de calibración, Conmutación entre la escala principal en N-m y la escala auxiliar en lbf-ft para evitar errores de lectura al ajustar el par de apriete, Con escala micrométrica para la escala principal en N-m para el ajuste de valores intermedios, El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica, Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete con símbolo de referencia, Predisposición para ajuste rápido con llave Allen hexagonal, no incluida, Sistema de ajuste/ajuste asegurado, Paso de calibración de trabajo 32 mm (Ø 16 mm), Funcionamiento sólo con racores finales con calibres de profundidad normalizados, de lo contrario pueden producirse imprecisiones, Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej. racor de extremo abierto) o desde la parte frontal (p. ej. racor de extremo abierto). Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej., racor abierto) o lateral (p. ej., carraca reversible y llave de vaso).
Números de artículo
Artículo No.
1C620167
EAN
4002805931585
UBB
500642444086
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
2641518