Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
9T957290
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
Gedore Llave dinamométrica TSP 1/4
Añadir catálogo
Artículo No.
9T957290
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
235
Longitud total (mm)
195
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
235
Longitud total (mm)
195
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm)
['2.000', '10.000']
Tamaño de conexión (mm)
6.3
División de la escala de precisión (Nm)
0.1
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
6
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
TSC 10
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 2 - 10 N - m, Ideal para trabajos de montaje en los que se requiere un apriete controlado con valores de par bajos (p. ej. sector de hardware electrónico, mecánica de precisión, etc.), Características: Llave dinamométrica ajustable - con escala, cuadradillo de 1/4" con dispositivo de bloqueo de bola, Con función de carraca integrada para un apriete controlado en el sentido de las agujas del reloj, Precisión de trabajo: +/- 6 % de tolerancia del par de apriete ajustado, Según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales, Mecanismo de precisión se desliza de forma muy perceptible y audible ("clic") cuando se alcanza el valor preajustado - no es posible el apriete excesivo, Graduación micrométrica: 0,1 Nm, 2 modelos en el rango de 1 - 10 N-m, Diseño de construcción ligera, pero robusta y resistente a la corrosión, Empuñadura de goma antideslizante muy cómoda, Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones electrostáticas sensibles, Volumen de suministro: Llave dinamométrica Typ TSC SLIPPER, Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789, Entrega en embalaje de cartón resistente
Números de artículo
Artículo No.
9T957290
EAN
4002805918302
UBB
500642435662
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
1196510