text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica TBN 9 x 12mm

Artículo No. 3V487089
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 150
Longitud total (mm) 133
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 150
Longitud total (mm) 133
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Momento de apriete (Nm) ['2.000', '10.000']
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 6
Con escala No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 760-01
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 1 - 10 N-m, Serie / línea de producción, Trabajo extremadamente prolongado, Características: Llave dinamométrica de producción preajustada - sin escala, Con extremo de cavidad rectangular de 9x12 mm, Para apriete bidireccional (¡sólo hay que girar la llave 180°!), Precisión de trabajo: +/- 4 % de tolerancia del par de apriete ajustado, Según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales, La rotura de la empuñadura en 20° cuando se alcanza el valor de par de apriete preajustado hace improbable un apriete excesivo, Reajuste automático a la posición inicial, Diseño de construcción ligero, pero robusto y resistente a la corrosión, Empuñadura de goma antideslizante muy cómoda, No. TBN 2 G: Cumple con la normativa EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones sensibles a la electrostática, El preajuste se puede realizar en fábrica o por el usuario en dinamómetros adecuados, En el pedido, indicar el valor N-m - si se desea un preajuste fijo de fábrica (precio a consultar), Volumen de suministro: Llave dinamométrica TBN Breaking Llave dinamométrica, Llave de ajuste especial para modificar el valor de par preajustado, Certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789, Suministro en embalaje de cartón resistente.

Números de artículo

Artículo No. 3V487089
EAN 4002805760017
UBB 500642433683
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7090770
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.