Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
9S125044
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
Gedore Llave dinamométrica TBN 16mm
Añadir catálogo
Artículo No.
9S125044
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1027
Longitud total (mm)
408
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1027
Longitud total (mm)
408
Protección de aislamiento 1000 V
No
Momento de apriete (Nm)
['27.000', '135.000']
Tamaño de conexión (mm)
16
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Con escala
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
760-50
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 27-135 Nm, Serie / línea de producción, Trabajo extremadamente prolongado, Características: Llave dinamométrica de producción preajustada - sin escala, Con extremo de espiga de 16 mm, Para apriete bidireccional (¡sólo hay que girar la llave 180°!), Precisión de trabajo: +/- 4 % de tolerancia del par de apriete ajustado, Según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales, La rotura de la empuñadura en 20° cuando se alcanza el valor de par de apriete preajustado hace improbable un apriete excesivo, Reajuste automático a la posición inicial, Diseño de construcción ligero, pero robusto y resistente a la corrosión, Empuñadura de goma antideslizante muy cómoda, El preajuste se puede realizar en fábrica o por el usuario en comprobadores de par de apriete adecuados, En el pedido, especifique el valor N-m - si se desea un preajuste fijo de fábrica (precio a consultar), Volumen de suministro: Llave dinamométrica TBN Breaking Llave dinamométrica, Llave de ajuste especial para modificar el valor de par preajustado, Certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789, Suministro en embalaje de cartón resistente.
Números de artículo
Artículo No.
9S125044
EAN
4002805928332
UBB
500642434830
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
1824724