text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica SE 9 x 12 20-100 nm

Artículo No. 0R448870
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 730
Longitud total (mm) 369.5
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 730
Longitud total (mm) 369.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['20.000', '100.000']
Anchura del cabezal (mm) 24
Tamaño de conexión (mm) 9
División de la escala de precisión (Nm) 0.5
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 19
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 4100-01
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más habitual de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con cavidad rectangular para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, ajustada a una desviación máxima permitida de +/-3% y, por tanto, con una precisión mayor que la estipulada por norma +/-4%, Incl. certificado de ensayo trazable, Para apriete bidireccional controlado, Construcción robusta de tubo de acero barnizado, con cavidad rectangular galvanizada (9x12 mm) y piezas de plástico de alta calidad, Empuñadura ergonómica y cómoda de plástico negro con ayuda de calibración, Escala doble N-m y lbf-ft debajo de una ventana con efecto de lupa, Con escala micrométrica para la escala principal N-m para el ajuste de valores intermedios, El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica, Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete, Medidor de profundidad de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm), Funcionamiento sólo con racores finales con calibres de profundidad normalizados, de lo contrario pueden producirse imprecisiones, En función de la aplicación, es posible el acceso frontal (p. ej. racor final abierto) o lateral (p. ej. carraca reversible y llave de vaso).

Números de artículo

Artículo No. 0R448870
EAN 4002805410011
UBB 500642437809
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7600210
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.