text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica K 3/8 10-50 nm


Artículo No. 5N588640
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 550
Longitud total (mm) 334
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Con señal acústica
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 550
Longitud total (mm) 334
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['10.000', '50.000']
Anchura del cabezal (mm) 35
Tamaño de conexión (mm) 10
División de la escala de precisión (Nm) 0.25
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 25.3
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Model 4549-05
Type Torque Wrench

Números de artículo

Artículo No. 5N588640
EAN 4002805923832
UBB 500632595715
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 1545140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.