text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Llave dinamométrica K 3/4 140-750 nm


Cod Articol 3U643363
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 5400
Longitud total (mm) 1232
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Ambalat la 1

Specificații

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 5400
Longitud total (mm) 1232
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['150.000', '750.000']
Anchura del cabezal (mm) 69
Tamaño de conexión (mm) 20
División de la escala de precisión (Nm) 1
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 38
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Model 4550-75
Type Torque Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 3U643363
EAN 4002805922767
UBB 500632596960
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 1521365
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.