text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica K 3/4 100-550 nm


Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más utilizado de 1 - 850 N-m / 0.75 - 630 lbf-ft (guía para tornillos M3-6.9 a M24-8.8, M30-5.6), Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con carraca integrada y con cuadradillo de apriete para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:201

Artículo No. 7S352867
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 4224
Longitud total (mm) 958
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 4224
Longitud total (mm) 958
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['110.000', '550.000']
Anchura del cabezal (mm) 69
Tamaño de conexión (mm) 20
División de la escala de precisión (Nm) 1
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 31
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 4550-55
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más utilizado de 1 - 850 N-m / 0.75 - 630 lbf-ft (guía para tornillos M3-6.9 a M24-8.8, M30-5.6), Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con carraca integrada y con cuadradillo de apriete para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A Tipo II Clase A, ajustada a una desviación máxima permitida de +/-3% y, por tanto, con una precisión mayor que la estipulada por norma +/-4% (4549-00 +/- 6%), Incl. certificado de ensayo trazable, Para apriete bidireccional controlado, De 1/4", 3/8", 1/2" con casquillo cuadrado de cabeza de hongo con bloqueo de bola. A partir de 3/4" con casquillo cuadrado y retención de pasador, Construcción robusta en tubo de acero barnizado, con cabeza de carraca cincada y piezas de plástico de primera calidad, Empuñadura ergonómica y cómoda de plástico negro con ayuda de calibración, Escala doble N-m y lbf-ft debajo de una ventana con efecto lupa, Con escala micrométrica para la escala principal N-m para ajustar valores intermedios, El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica, Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete

Números de artículo

Artículo No. 7S352867
EAN 4002805919941
UBB 500632596705
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7674760
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.