Herramientas dinamométricas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
6W004822
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
Gedore Llave dinamométrica K 1/4 5-25 nm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6W004822
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
680
Longitud total (mm)
284
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
680
Longitud total (mm)
284
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['5.000', '25.000']
Anchura del cabezal (mm)
35
Tamaño de conexión (mm)
6.3
División de la escala de precisión (Nm)
0.1
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
25.3
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041100
Model
4549-02
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W004822
EAN
4002805923825
UBB
500632595558
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
1545132