text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica K 1/4 1-5 nm


Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más utilizado de 1 - 850 N-m / 0.75 - 630 lbf-ft (guía para tornillos M3-6.9 a M24-8.8, M30-5.6), Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con carraca integrada y con cuadradillo de arrastre para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A Tipo II Clase A, ajustada a una desviación máxima permitida de +/-3% y, por tanto, con una precisión mayor que la estipulada por norma +/-4% (4549-00 +/- 6%), Incl. certificado de ensayo trazable, Para apriete bidireccional controlado, De 1/4", 3/8", 1/2" con casquillo cuadrado de cabeza de hongo con bloqueo de bola. A partir de 3/4" con casquillo cuadrado y retención de pasador, Construcción robusta en tubo de acero barnizado, con cabeza de carraca cincada y piezas de plástico de primera calidad, Empuñadura ergonómica y cómoda de plástico negro con ayuda de calibración, Escala doble N-m y lbf-ft debajo de una ventana con efecto lupa, Con escala micrométrica para la escala principal N-m para ajustar valores intermedios, Sistema de desbloqueo que activa una señal táctil y acústica, Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete

Položka č. 1M442989
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 432
Longitud total (mm) 224
Protección de aislamiento 1000 V No
Ambalat la 1

technické údaje

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 432
Longitud total (mm) 224
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['1.000', '5.000']
Anchura del cabezal (mm) 35
Tamaño de conexión (mm) 6.3
División de la escala de precisión (Nm) 0.025
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 6
Altura del cabezal (mm) 25.3
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Código de producto 82041100
Model 4549-00
Type Torque Wrench

Popis

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más utilizado de 1 - 850 N-m / 0.75 - 630 lbf-ft (guía para tornillos M3-6.9 a M24-8.8, M30-5.6), Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con carraca integrada y con cuadradillo de arrastre para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A Tipo II Clase A, ajustada a una desviación máxima permitida de +/-3% y, por tanto, con una precisión mayor que la estipulada por norma +/-4% (4549-00 +/- 6%), Incl. certificado de ensayo trazable, Para apriete bidireccional controlado, De 1/4", 3/8", 1/2" con casquillo cuadrado de cabeza de hongo con bloqueo de bola. A partir de 3/4" con casquillo cuadrado y retención de pasador, Construcción robusta en tubo de acero barnizado, con cabeza de carraca cincada y piezas de plástico de primera calidad, Empuñadura ergonómica y cómoda de plástico negro con ayuda de calibración, Escala doble N-m y lbf-ft debajo de una ventana con efecto lupa, Con escala micrométrica para la escala principal N-m para ajustar valores intermedios, Sistema de desbloqueo que activa una señal táctil y acústica, Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete

Čísla materiálu

Položka č. 1M442989
EAN 4002805929957
UBB 500632595301
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 2201429
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.