Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
1H551994
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
Gedore Llave dinamométrica K 1/2 60-300 nm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1H551994
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1504
Longitud total (mm)
578
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1504
Longitud total (mm)
578
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['60.000', '300.000']
Anchura del cabezal (mm)
46
Tamaño de conexión (mm)
12.5
División de la escala de precisión (Nm)
1
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
36
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1H551994
EAN
4002805455036
UBB
500632596390
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7601880