text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica DXZ 28mm

Artículo No. 9B030952
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 5500
Longitud total (mm) 1319
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['520.000', '1000.000']

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 5500
Longitud total (mm) 1319
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['520.000', '1000.000']
Anchura del cabezal (mm) 45
División de la escala de precisión (Nm) 10
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 35
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Model 8471-01
Type Torque Wrench

Números de artículo

Artículo No. 9B030952
EAN 4002805919903
UBB 500642458680
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 1251341
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.