text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica DMUK 300 1/2 pulgada 60-300 Nm

Artículo No. 8F474706
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1623
Longitud total (mm) 619.6
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1623
Longitud total (mm) 619.6
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['60.000', '300.000']
Anchura del cabezal (mm) 42.5
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 10
División de la escala de precisión (Nm) 1
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 22
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Model DMUK 300
Type Torque Wrench

Números de artículo

Artículo No. 8F474706
EAN 4002805931462
UBB 500642443823
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 2641348
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.