Herramientas dinamométricas
Todas las categorías
Automobil & Flotte
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
0S937565
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
Gedore Llave dinamométrica DMSE 300 60-300 Nm 14 x 18 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0S937565
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1400
Longitud total (mm)
590.4
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1400
Longitud total (mm)
590.4
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['60.000', '300.000']
Anchura del cabezal (mm)
27.5
Tamaño de conexión (mm)
14
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
10
División de la escala de precisión (Nm)
1
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
DMSE 300
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con cavidad rectangular para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrada con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por lo tanto, más precisa que el +/- 4 % exigido por la norma, Para apriete bidireccional controlado, Construcción robusta en tubo de acero barnizado, con cavidad rectangular cincada (9x12 mm o 14x18mm) y piezas de plástico de alta calidad, Empuñadura ergonómica de plástico con ayuda de calibración, Conmutación entre la escala principal en N-m y la escala auxiliar en lbf-ft para evitar errores de lectura al ajustar el par de apriete, Con escala micrométrica para la escala principal en N-m para el ajuste de valores intermedios, El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica, Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete con símbolo de referencia, Sistema de ajuste/ajuste asegurado, Calibre de profundidad de fábrica: 25 mm (14x18 mm), Funcionamiento sólo con racores finales con medidores de profundidad normalizados, de lo contrario pueden producirse imprecisiones, Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej., racor de extremo abierto) o desde la parte trasera (p. ej., racor de extremo abierto). Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej., racor abierto) o lateral (p. ej., carraca reversible y llave de vaso).
Números de artículo
Artículo No.
0S937565
EAN
4002805931561
UBB
500642443096
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
2641488